Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vega Rohrmontagesatz für Controller der Serie VEGAMET 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2067079
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     GB100391820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2067079
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Rohrmontagesatz
Zur Verwendung mit = Controller der Serie VEGAMET 800
Anwendung = Halterung
Material = ST-St

Das Rohr- oder Handschienenmontagekit von Vega für alle Controller der Serie VEGAMET 800. Es ermöglicht eine einfache Befestigung des Reglers an einem Rohr oder Rohr mit einer Klemmanordnung. Das Kit erfordert auch die Verwendung der hinteren Befestigungsplatte.Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 2 / 50 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohrmontagesatz
Zur Verwendung mit:
Controller der Serie VEGAMET 800
Anwendung:
Halterung
Material:
ST-St
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.