| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2066980 Herst.-Nr.: 2066980 EAN/GTIN: 5059044217221 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 12 A Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 68 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Messing
1-poliger Umschalter, 12 A, RS ProWir stellen eine Reihe von 1-poligen Kippschaltern von RS Pro vor. Diese hochwertigen Kippschalter bieten eine einpolige Doppelumschaltkontaktkonfiguration, d. H. Eine Terminal am Eingang und zwei Ausgangsklemmen mit EIN-AUS-EIN- oder Momentanabschaltung. 12 A Kontaktstromwerte sind mit einer Betriebstemperatur von -30 °C bis +85 °C erhältlich Die 1-poligen Kippschalter von RS Pro sind mit Löt-Flachsteckeranschluss für Leiterplattenanwendungen ausgestattet. Warum benötigen Sie einen 1-poligen Kippschalter?1-polige Umschalter werden üblicherweise als einfacher Ein/Aus-Schalter oder als Umschalter in einem Stromkreis verwendet. Der Ein/Aus-Schaltbetrieb bedeutet, dass sie so konfiguriert werden können, dass sie z. B. einen Stromkreis mit verschiedenen Pfaden verbinden; ein Stromkreis mit einer Lichtquelle und einem Motor kann an die Ausgänge angeschlossen und mit einer Drehung des Kippschalters aktiviert werden, der die beiden Ausgangslasten steuert. Handhabung und LagerungVerhindern Sie Terminal Oxidation an den Schaltern, indem Sie Produkte in einer trockenen und kühlen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90 % lagern. Hinweis : Vor der Montage von Produkten auf der Leiterplatte sowie für ungenutzte Einheiten wird empfohlen, sie in einer versiegelten Tasche zu halten.Materialeigenschaften• Betätigungselement: Messing • Buchse: Aluminium-Druckgusslegierung • Kontaktbelastbarkeit: 12 A @ 125/250 V ac, 1/2 HP 125 V ac, 1 HP 250 V ac • O-Ring: Silikondichtung • Kontakt: Silberlegierung • Gehäuse: Nylon 66 • Anschlussklemmen: Messing mit Zinnbeschichtung • Hardware: Stahl mit dreiwertiger ZinkbeschichtungEigenschaften und Vorteile• Abgedichteter elektrischer Kippschalter • einpoliger Umschaltkontakt • Schutzart IP68 an der Frontplatte • Betätigungselement aus Messing • Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C. • UL- und CUL- und ENEC15-Zulassung12-A-Schalterbetrieb• Momentanabschaltend; RS Best.-Nr. 206-6980() • Ein/Aus ohne Aus; RS Best.-Nr. 206-6981 () AnwendungenTelekommunikation Luft- und Raumfahrt Kfz Instrumentierungssteuerung Industrielle Steuerungslösungen zur Materialhandhabung Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 12 A | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 68 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, 2066980, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, L7ASP4A10B0M3P, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |