| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2066025 Herst.-Nr.: DR8K7_Invar_B&W_BM_v6 FT SE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Dragster Interface-Typ = Seriell Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = Invar
Der AMS Dragster ist eine Plattform für digitale Zeilen-Scan-Sensoren. Die Sensorfamilie besteht aus drei Arten von Basiselementen: Einem einzeiligen Element mit 2048 Pixel Auflösung und 7 μm Pixelgröße und -abstand, einem zweizeiligen Element mit 2048 Pixel Auflösung und 7 μm Pixelgröße und -abstand sowie einem 4096-Pixel-Element mit 3,5 μm Pixelgröße und -abstand.Verfügt über ein hochentwickeltes Pixel, das echte CDS-Fähigkeit zur Beseitigung von Rückstellungsrauschen bietet Programmierbare analoge Verstärkung Anti-Blooming-Schaltkreis ″Corona″-Schutz Weitere Informationen: | | Serie: | Dragster | Interface-Typ: | Seriell | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | Invar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |