Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal TFH232-22UEDR Fußschalter Tastend, Öffner, 4 A Aluminium 230V, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065917
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     151192630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
schmersal fußschalter
fußschalter
fußschalter ip65
Serie = TFH232-22UEDR
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktnennspannung AC = 230V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 4 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Industriestandard
IP Schutzart = IP 65

Die F 232 von Schmersal verwendete 1 Kabeleinführung von M25 x 1,5 und hat eine niedrige Betätigungshöhe des Pedals. Er verfügt über ein hohes Maß an Stabilität und wird mit einer Schraube für Terminal Steckverbinder verwendet.Gehäusematerial: Aluminium Schutzklasse IP 65
Weitere Informationen:
Serie:
TFH232-22UEDR
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktnennspannung AC:
230V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
4 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Industriestandard
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: 2065917, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Schmersal, 151192630, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,91*
€ 183,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,11*
€ 189,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,20*
€ 195,94*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 167,73*
€ 195,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,23*
€ 288,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.