Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal NKF3-10/10/10Z-B-2M Fußschalter Tastend, 1-poliger Schließer, 1 A, 2,5 A Thermoplast 230V, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065808
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103003079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
schmersal fußschalter
fußschalter
fußschalter ip67
Serie = NKF3-10/10/10Z-B-2M
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennspannung AC = 230V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 1 A, 2,5 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart = IP 67

Der Fußschalter Schmersal NKF3-10/10/10Z-B-2M hat einen Einzelkontakt mit einpedaliger Ausführung mit 2 m vorverdrahtetem Kabel. Er verfügt über Kontaktausführungen, die aus Umschaltkontakten oder Schließerkontakten bestehen. Das Gehäusematerial ist stoßfestes Thermoplast, während das Pedalmaterial aus ABS-Thermoplast besteht. Der Fußschalter arbeitet nach dem Schaltprinzip des Einrastschalter-Elements.Normen: IEC/EN 60947-5-1 Mechanische Lebensdauer, mindestens 1.000.000 Schaltspiele Schutzklasse: IP 67 gemäß IEC/EN 60529
Weitere Informationen:
Serie:
NKF3-10/10/10Z-B-2M
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennspannung AC:
230V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
1 A, 2,5 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: 2065808, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Schmersal, 103003079, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,37*
€ 344,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 293,77*
€ 356,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 351,59*
€ 413,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.