Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Foodlube® Extreme Organischer Ton Fett Braun -30°C bis +160°C, Eimer 4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065637
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     15246
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2065637
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Fette, Öle und Schmierstoffe
Fette
Handelsname = Foodlube® Extreme
Schmiermittel Typ = Organischer Ton
Produktform = Schmierfett
Gebinde Typ = Eimer
Gebindegröße = 4 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
NGLI-Klasse = 2
Farbe = Braun
Betriebstemperatur min. = -30°C

Der Rocol Food Lube extreme ist ein beiges, ungiftiges Schmiermittel, das für die effektive Schmierung und den Schutz von Kugel-, Rollen- und Gleitlagern, Gleitlagern und Buchsen in Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen sauberen Umgebungen entwickelt wurde.Großer Temperaturwiderstand von -30 °C bis +160 °C. Sehr beständig gegen Wasserabwaschung und bietet ausgezeichnete Korrosion Schutz
Weitere Informationen:
Handelsname:
Foodlube® Extreme
Schmiermittel Typ:
Organischer Ton
Produktform:
Schmierfett
Gebinde Typ:
Eimer
Gebindegröße:
4 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
Braun
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.