Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 5A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065286
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2065286
EAN/GTIN:
     5059044216217
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5A
Serie = ST1211
Betriebsspannung = 200 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

RS Pro ST1211 Serie, Inline-Kabelsteckverbinder - BuchseEine fantastische Serie von Inline-Rundsteckverbindern von RS Pro aus hochwertigen Materialien, entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen und bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Diese Steckverbinder für Kabelmontage sind als Stiftkontakte oder Buchsenbuchsen für 125 V bis 250 V und 3 A bis 13 A Nennstrom erhältlich. Diese Produkte sind ideal für Ihre eigene, kundenspezifische Verbindung für Innen-/Außenanwendungen, bei denen eine sichere, wasserdichte Verbindung erforderlich ist.InstallationInline-Rundsteckverbinder sind Kupplungsvorrichtungen, die schnell und einfach zu installieren sind und sowohl von Ingenieuren als auch Heimwerkern durchgeführt werden können. Jedes Element sollte in einer bestimmten Reihenfolge montiert werden, um die Integrität der Schutzart IP67 und eine professionelle Installation zu erhalten. Drahtkabel und Durchmesser sind wichtige Komponenten. Stellen Sie daher vor dem Löten sicher, dass die richtige Drahtstärke (AWG) gemäß dem Anwendungsstandard verwendet wird.Warum sollten Sie sich für diese Rundsteckverbinder entscheiden?Die RS Pro ST1211-Serie umfasst Inline-Rundsteckverbinder, die mit einem Stecker- oder Buchsenanschluss erhältlich sind und für hohe Leistung mit einer wasserdichten Verbindung ausgelegt sind. Es handelt sich um Hochspannungssteckverbinder mit einer aus einem Gehäuse gefertigten Zinklegierung mit einem schwarzen vernickelten Gehäuse, Messingkontakten mit Vergoldung und einer Gewindekupplung, die eine sichere Verbindung gewährleistet.RS Pro Steckverbinder der Serie ST1211 sind die ideale Lösung für die Erstellung eines kundenspezifischen Systems, das sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist.Eigenschaften und Vorteile• Miniatur-Rundsteckverbinder• Buchse• Gewindekupplung• Lötanschlüsse• Verbindung mit Stecker der Serie ST1210• 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-polige Ausführungen• Lieferung mit Gummi-Staubschutzkappe• Für den Einsatz in Innen- und AußenanwendungenTechnische Daten• Gehäusematerial: Zinklegierung mit schwarzer Nickelbeschichtung• Kontaktmaterial: Messing mit Vergoldung• Isolationswiderstand: 2000 MΩ• 500 Steckspiele• Temperaturbereich: -40 ∼ +85 °C.• Nennspannung: 125 V oder 250 V• Nennstrom: 3 A bis 13 A.• IP67RS Pro Inline-Kabelsteckverbinder-Optionen mit Innengewinde• 2-polig, 13 A, 250 V; RS Best.-Nr. 206-5284 () • 3-polig, 13 A, 250 V; RS Best.-Nr. (206-5285) 206-5285• 4-polig, 5 A, 200 V; RS Best.-Nr. (206-5286) 206-5286• 5-polig, 5 A, 180 V; RS Best.-Nr. (206-5287) 206-5287• 6-polig, 5 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5288) 206-5288• 7-polig, 5 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5290) 206-5290• 9-polig, 3 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5291) 206-5291• Kompatible Metall-Dichtungskappe: RS Best.-Nr. 260-5276 () ZwischenverbindungDie RS Pro ST1211-Serie sollte mit Kabelsteckern oder Einbausteckern der Serie ST1210 verwendet werden. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungenGeeignet für Schiffs- und Industrieanwendungen, bei denen ein wasserdichter Steckverbinder mit Metallgehäuse eine bevorzugte Lösung ist.Warum sollte man sich für RS Pro für industrielle Rundsteckverbinder entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5A
Serie:
ST1211
Betriebsspannung:
200 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2065286, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, ST1211S4NP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.