Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 15W, 90 → 264V ac, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13.5 V dc, 15V dc / 2.4A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064929
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2064929
EAN/GTIN:
     5059044234877
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.4 A, 3A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = 2-poliger Eurostecker
Nennleistung = 15 W, 18 W, 22.5 W, 27 W, 32.4 W, 36 W, 36W
Wirkungsgrad = >87%
Breite = 112mm

Der universelle Desktop-Schaltadapter von RS Pro verfügt über einen 2-adrigen Eurokabel-Eingangssteckverbinder und einen austauschbaren Ausgangssteckverbinder mit sechs Varianten. Dieses ultraflache steckbare Schaltnetzteil besitzt eine doppelte Isolierung ist konform mit ErP Stufe 2 und hat einen geringen Stromverbrauch im Standby. Ideale Anwendungen des getakteten USB-Netzadapters: drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netzwerke, tragbare Geräte, Tablets, Smartphones und Telekommunikation.7 var. Mögliche Ausgangsspannungen sind 5 V dc, 6 V dc, 7,5 V dc, 9 V dc, 12 V dc, 13,5 V dc, 15 V dc Ausgangsstromwerte sind 2,4 A und 3 A. Universelle Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac 6 DC-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten - 3,5 * 1,35, 5,5 * 2,1, 5,5 * 2,5, 2,35 * 0,7, 4,0 * 1,7, 2,5 Mono-Stecker Nennleistungen sind 15 W, 18 W, 22,5 W, 27 W, 36 W, 32,5 W, 36 W Doppelt isoliert Kleines flaches Gehäuse Überlastung, Kurzschlussschutz Niedrige Standby-Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.4 A, 3A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
2-poliger Eurostecker
Nennleistung:
15 W, 18 W, 22.5 W, 27 W, 32.4 W, 36 W, 36W
Wirkungsgrad:
>87%
Breite:
112mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, ac ac netzgeräte, 2064929, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP36UNIL6, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 44,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,43*
€ 51,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.