Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 90 → 264V ac, 5V dc / 3A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2064920
EAN/GTIN:
     5059044234785
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker 5,5 x 2,1 x 12mm
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Wirkungsgrad = 82.34%
Energieeffizienzklasse = VImm

Der RS Pro 5-V dc-AC/DC-Steckernetzteiladapter verfügt über ein 2-poliges Eurostecker-Gehäuse und ist mit einem DC-Kabel mit einem 2,1-mm-x-5,5-mm-x-10-mm-DC-Steckverbinder abgeschlossen. Dieses ultraflache steckbare Schaltnetzteil besitzt eine doppelte Isolierung ist konform mit ErP Stufe 2 und hat einen geringen Stromverbrauch im Standby. Ideale Anwendungen des getakteten USB-Netzadapters: drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netzwerke, tragbare Geräte, Tablets, Smartphones und Telekommunikation.Universelle Eingangsspannung von 100 V ac bis 264 V ac Der Ausgangsstrom beträgt 3 A. 18 W Nennleistung Zweipoliges Eurostecker-Gehäuse Leicht und tragbar mit einer flachen, kompakten Bauweise von 56 mm x 27 mm x 73 mm 1,5 m Kabellänge Doppelte Isolierung der Klasse II - die DC-Ausgangsdrähte sind Isoliert vom AC-Eingang Niedriger Standby-Stromverbrauch von nur 0,075 W Überlast- und Kurzschlussschutz Erfüllt den EU-CoC-Effizienzstandard Stufe 2 und Energy Star DOE (Abteilung für Energie) VI-Spezifikationen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DC Klinken-Stecker 5,5 x 2,1 x 12mm
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Wirkungsgrad:
82.34%
Energieeffizienzklasse:
VImm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, ac ac netzgeräte, 2064920, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP18050V2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.