Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7-Kanal Steckernetzteil AC/DC-Adapter 1.8W, 90 → 264V ac, 3 V dc → 12V dc / 600mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2064908
EAN/GTIN:
     5059044234662
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 3 V dc → 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 600mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 7
Nennleistung = 1.8 W → 7.2W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 150mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 30,000h
Temperatur min. = 0°C

Der RS Pro Universal-Steckadapter verfügt über einen EU-Stecker Typ C und einen austauschbaren Ausgangssteckverbinder mit sechs Varianten. Dieses ultraflache steckbare Schaltnetzteil besitzt eine doppelte Isolierung ist konform mit ErP Stufe 2 und hat einen geringen Stromverbrauch im Standby. Ideale Anwendungen des getakteten USB-Netzadapters: drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netzwerke, tragbare Geräte, Tablets, Smartphones und Telekommunikation.7 var. Mögliche Ausgangsspannungen sind 3 V dc, 4,5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7,5 V dc, 9 V dc, 12 V dc 6 DC-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten - 3,5 * 1,35, 5,5 * 2,1, 5,5 * 2,5, 2,35 * 0,7, 4,0 * 1,7, 2,5 Mono-Stecker Doppelt isoliert Kleines flaches Gehäuse Überlastung, Kurzschlussschutz Niedrige Standby-Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
3 V dc → 12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
600mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
7
Nennleistung:
1.8 W → 7.2W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
150mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
30,000h
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 2064908, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP06UNIL6, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.