| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2064853 Herst.-Nr.: SC0292 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raspberrry-Pi-Version = CM4 Teilenummer des Prozessors = BCM2711 RAM Speicher-Größe = 4 GB
Raspberry Pi Compute Module 4 ohne WLANDas Raspberry Pi Compute Module 4 basiert lose auf dem Raspberry Pi 4B. Der Formfaktor des neuen CM4 unterscheidet sich von früheren Compute-Modulen, die alle einen Formfaktor gemeinsam haben. Der Flash-Speicher wird direkt mit dem Prozessor auf der Platine verbunden, die übrigen Prozessorschnittstellen stehen dem Benutzer jedoch über die Anschlussstifte zur Verfügung. Die elektrische Schnittstelle des CM4 erfolgt über zwei 100-polige Steckverbinder mit hoher Dichte. Die Abmessungen des CM4 sind mit dem neuen Formfaktordesign jetzt kleiner. Wireless ist nicht erforderlich, da die CM4-Platine mit einem integrierten Gigabit-Ethernet-PHY ausgestattet werden kann. Ein Standard 1:1 RJ45 MagJack ist das einzige, was notwendig ist, um eine Ethernet-Verbindung zum Compute Module 4 des Benutzers herzustellen. Das CM4 verfügt über einen internen PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 2.0 x1-Host-Controller, d. H. Der Benutzer kann die Platine an Hochgeschwindigkeitskomponenten wie GPUs, RAID-Karten, Wi-Fi-Karten oder SSD-Laufwerke anschließen. Es gibt 28 Stifte für Universal-E/A (GPIO) auf dem Compute Module 4, die mit den GPIO-Stiften auf der Raspberry Pi 4B 40-poligen Stiftleiste übereinstimmen. Die Stifte haben Zugriff auf viele interne Peripheriegeräte wie I2C, PWM, SPI, UART und unterstützen Eingänge (oder Ausgänge) von steuerbaren Mikrocontrollern. Das Compute Module 4 unterstützt Dual HDMI 2.0, CSI-2 (MIPI Serial Camera) sowie DSI (MIPI Serial Display). Das bedeutet, dass es 6 Anschlüsse gibt, die jederzeit zur Bildanzeige/Erfassung geeignet sind, und sie werden von der offiziellen Raspberry Pi Firmware unterstützt. Das Raspberry Pi Compute Module ist zum ersten Mal in einer Vielzahl von technischen Varianten erhältlich, es gibt 32 Auswahlmöglichkeiten, einschließlich m Weitere Informationen: | | Raspberrry-Pi-Version: | CM4 | Teilenummer des Prozessors: | BCM2711 | RAM Speicher-Größe: | 4 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2064853, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, SC0292, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools |
| | |
| |