| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2060868 Herst.-Nr.: SBCHE627RJ EAN/GTIN: 5060641307260 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 27Ω Leistung = 7W Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Serie = SBC Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie SBC, 7 W, axial. Flammsichere Drahtwiderstände mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften Der Drahtwiderstand ist auf einen Glasfaserkern gewickelt und durch einen Keramikkörper geschützt. Diese Konstruktion verbindet gute thermische Eigenschaften mit hohem Isolationswiderstand und bietet guten physischen Schutz. Die Länge der Anschlussdrähte ermöglicht eine vertikale und horizontale Montage. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 27Ω | Leistung: | 7W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Serie: | SBC | Temperaturkoeffizient: | ±200ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 7w, drahtwiderstand, 2060868, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, SBCHE627RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,383* | € 1,508* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,86* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|