Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060232
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7370-33WR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2060232, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP737033WR7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,143*
1
€ 5,90*
ab € 0,0973*
€ 0,492*
2 Tage
2714
5
€ 14,99*
ab € 0,0753*
€ 0,5203*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.