Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060230
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7370-33W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2060230, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP737033W57, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.