Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060224
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7370-18Y-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,8 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest

Die DiodesZetex AP7370-Serie ist ein positiver Spannungsregler-IC mit großem Eingangsspannungsbereich, hoher Genauigkeit, niedriger Dropout-Spannung, Strombegrenzung, Rückstromschutz und extrem niedrigem Ruhestrom. Er hat eine Ausgangsspannung von 1,8 V, die das SOT89-Gehäuse verwendet, und verfügt über 3-polig.Niedriger Massestrom Hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung Kompatibel mit Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,8 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2060224, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP737018Y13, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,975*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,10159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,30*
€ 410,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,75*
€ 393,5925
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 300,675*
€ 357,80325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,70*
€ 326,893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,30*
€ 321,657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,975*
€ 302,23025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.