Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060219
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7370-18W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,8 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest

Die DiodesZetex AP7370-Serie ist ein positiver Spannungsregler-IC mit großem Eingangsspannungsbereich, hoher Genauigkeit, niedriger Dropout-Spannung, Strombegrenzung, Rückstromschutz und extrem niedrigem Ruhestrom. Er hat eine Ausgangsspannung von 1,8 V, die das SOT25-Gehäuse verwendet, und hat einen 5-poligen Anschluss.Niedriger Massestrom Hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung Kompatibel mit Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,8 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2060219, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP737018W57, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.