Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Schnellverbindung, 5 A, 1-poliger Wechsler IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059806
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V19S05-EZ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, 2059806, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V19S05EZ100, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,39*
1 Tag
943
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 4,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 597,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.