| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2059787 Herst.-Nr.: V19S05-EZ100A05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 5 A Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 40
Der nicht abgedichtete Mikroschalter von Honeywell bietet eine kostenbewusste Schalterlösung, die bei der Erreichung der allgemeinen Kosten- und Designziele auf Systemebene in Anwendungen mit hohem Volumen hilft. Der V19-Schalter bietet eine vollständig zertifizierte, zuverlässige und wiederholbare Lösung über die Lebensdauer des Produkts.Sorgt für Türverriegelung und sicheren Betrieb Schnittstellensteuerung für System-Hilfsfunktionen Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 5 A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, 2059787, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V19S05EZ100A05, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |