Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Induktivitäten-Sortiment, 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059759
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7843832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2059759
Passive Bauelemente
Passive Bauelement-Kits
Induktivitäten-Kits
Stückzahl = 24
Maximale Induktivität = 10µH

Die Leistungsinduktivität aus Metalllegierung von Würth Elektronik hat einen gesättigten Strom von bis zu 1,35 bis 6,2 A und hat eine maximale Induktivität von 10 μH. Der maximale Gleichstromwiderstand beträgt 733 mONennstrom: 0,6 bis 3,4 A.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
24
Maximale Induktivität:
10µH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.