Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 13.9W, 92 x 92 x 32mm, 9600U/min, 109.5cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056978
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WFA0924G2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 13.9W
Strom max. = 580mA
Anschlusstyp = Molex MCX-Steckverbinder
Geräuschpegel = 63dB(A)
Lüfterdrehzahl = 9600U/min
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68

Der DC-Axiallüfter von Sanyo Denki hat die Abmessungen 92 x 92 x 32 mm. Er besteht aus dem Kunststoffmaterial. Er hat Lagertemperaturbereiche von -30 bis +70 °C.Ölbeständig Hoher statischer Druck Hoher Luftstrom
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
13.9W
Strom max.:
580mA
Anschlusstyp:
Molex MCX-Steckverbinder
Geräuschpegel:
63dB(A)
Lüfterdrehzahl:
9600U/min
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 2056978, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9WFA0924G2001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 51,42*
€ 61,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 54,53*
€ 73,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.