| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056850 Herst.-Nr.: 1676153-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Toleranz = ±0.1% Leistung = 1W
Der feste SMD-Widerstand von TE Connectivity hat die Gehäusegröße 0805 nach Industriestandard. Dieser Gerätebereich reicht von 1 Kilohm bis 1 M und die Toleranzen betragen 0,1 % .Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlusslötart Weitere Informationen: | | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 1W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1w, thin film widerstand, 2056850, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 16761532, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,33* | € 0,92* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,64* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|