| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056147 Herst.-Nr.: BZ-2RD39-A2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Schraub Kontaktnennstrom = 15 A Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 64
Der Honeywell Mikroschalter gehört zur BZ-Serie, die eine lange mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000.000 Zyklen bei 95 % Überlebenszeit aufweist und außerdem eine Auswahl an Betätigungsmöglichkeiten, Anschlüssen und Betriebseigenschaften aufweist.Niedrige Betätigungskraft und differenzieller Weg Verlängerte Befestigungsbohrung zur leichteren und genaueren Montage Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Schraub | Kontaktnennstrom: | 15 A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 2056147, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RD39A2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |