| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056143 Herst.-Nr.: ZM160C70A01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 6 A Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 40
Der Subminiatur-Mikroschalter von Honeywell ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz auf dem Gerät sehr knapp ist. Eine Vielzahl von integrierten Edelstahlhebeln ist erhältlich und kann in Kombination mit der Subminiatur-Gehäusegröße den Schalter an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.Gut geeignet für Last- und Logikpegellasten Zertifiziert gemäß UL, cUL, ENEC und CQC für den weltweiten Einsatz Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 6 A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 6a, 2056143, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, ZM160C70A01, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |