| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056133 Herst.-Nr.: ZW50F20JD1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Langhebel gerade Anschlussart = PCB, gerade Kontaktnennstrom = 6 A Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 00
Der abgedichtete Subminiatur-Basisschalter von Honeywell ist für die Steuerung elektrischer Lasten von Logikpegelcomputer-basierten Schaltungen bis hin zu Leistungsschaltern ausgelegt. Der mit integrierten Drahtanschlüssen gelieferte Schalter ist gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen eine Schalterbaugruppe in Innenräumen oder Außenbereichen Flüssigkeiten oder Partikeln ausgesetzt sein würde.Eine Vielzahl von elektrischen Strombelastbarkeit ermöglicht eine Lösung in vielen Systemen Schaltergehäuse für einen großen Temperaturbereich Anforderungen Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Langhebel gerade | Anschlussart: | PCB, gerade | Kontaktnennstrom: | 6 A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 6a, 2056133, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, ZW50F20JD1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |