| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056117 Herst.-Nr.: ZW10E15AD3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100 mA Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 00
Der abgedichtete Subminiatur-Basisschalter von Honeywell ist für die Steuerung elektrischer Lasten von Logikpegelcomputer-basierten Schaltungen bis hin zu Leistungsschaltern ausgelegt. Der mit integrierten Drahtanschlüssen gelieferte Schalter ist gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen eine Schalterbaugruppe in Innenräumen oder Außenbereichen Flüssigkeiten oder Partikeln ausgesetzt sein würde.Eine Vielzahl von elektrischen Strombelastbarkeit ermöglicht eine Lösung in vielen Systemen Schaltergehäuse für einen großen Temperaturbereich Anforderungen Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100 mA | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 2056117, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, ZW10E15AD3, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |