Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYRLINKS OXCO Oszillator, 10MHz, ±10ppb, 15pF, Europack hoch, Sinuswellen, -30°C→+70°C, 31.7 x 25.7 x 11.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2055874
Hersteller:
     SYRLINKS
Herst.-Nr.:
     EWOS10HP-5V0-B-S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = OXCO
Ausgangsfrequenz = 10MHz
Frequenz-Stabilität = ±10ppb
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = Europack hoch
Ausgangspegel = Sinuswellen
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Höhe = 11.3mm
Abmessungen = 31.7 x 25.7 x 11.3mm
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
OXCO
Ausgangsfrequenz:
10MHz
Frequenz-Stabilität:
±10ppb
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
Europack hoch
Ausgangspegel:
Sinuswellen
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Höhe:
11.3mm
Abmessungen:
31.7 x 25.7 x 11.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2055874, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, OCXO-Oszillatoren, SYRLINKS, EWOS10HP5V0BS4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, OCXO Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,68*
€ 735,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,47*
€ 707,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,95*
€ 696,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.