Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYRLINKS OXCO Oszillator, 20MHz, ±70ppb, 15pF, Gekapselt DIL14, HCMOS, -30°C→+70°C, 41 x 36 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2055873
Hersteller:
     SYRLINKS
Herst.-Nr.:
     SGTM20-3V3-B-H1-CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
Oszillator-Typ = OXCO
Ausgangsfrequenz = 20MHz
Frequenz-Stabilität = ±70ppb
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = Gekapselt DIL14
Ausgangspegel = HCMOS
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Höhe = 16mm
Abmessungen = 41 x 36 x 16mm

Das Syrlinks SGTM10/20/40 ist das generische extrem stromsparende Zeitgebermodul von Syrlinks mit einem energiesparenden EWOS10/20/40 OXCO. Dies SGTM liefert einen PPS-, einen Sinus-50-Ohm- und einen HCMOS-Ausgang mit einer Standardfrequenz von 10-20 oder 40 MHz. Seine Kernalterung ist gering Leistung und niedriger Energieverbrauch machen ihn ideal für alle Anwendungen mit drastischen Präzisions-Timingeinschränkungen unter GNSS-Bereich abgelehnt.±70 ppb oder ±2 ppb Wärmeempfindlichkeit 100 mW bei 25 °C (typ.) ±2 ppb/Tag nach 30 Tagen (typ.) Pin-zu-Pin kompatibler Ersatz für Chip Scale Atomic Clock
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
OXCO
Ausgangsfrequenz:
20MHz
Frequenz-Stabilität:
±70ppb
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
Gekapselt DIL14
Ausgangspegel:
HCMOS
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Höhe:
16mm
Abmessungen:
41 x 36 x 16mm
Weitere Suchbegriffe: 2055873, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, OCXO-Oszillatoren, SYRLINKS, SGTM203V3BH1CO, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, OCXO Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,39*
€ 651,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,93*
€ 621,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.