Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Umgebungssensor Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2055798
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQFSEA22L180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2055798
Halbleiter
Sensor ICs
Umweltsensoren
Sensor-Typ = Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor

Die KEMET QFS pyroelektrischen Flammensensoren kombinieren hohe Empfindlichkeit mit schnellen Ansprechzeiten und hohem Dynamikbereich, um eine Rapid- und genaue Erkennung kleiner und großer Flammen, in der Nähe oder über größere Entfernungen zu gewährleisten. Diese hochwertigen Sensoren integrieren in ihrem kleinen SMD-Gehäuse eine digitale, aktuelle Modusauslesefunktion, die eine hohe Empfindlichkeit über den gesamten Frequenzbereich von Flammenflimmern von 3-30 Hz bietet. Die I2C-Kommunikation nach Industriestandard ermöglicht Plug-and-Play-Konnektivität mit Mikrocontrollern und ermöglicht eine einfache Abstimmung und Kalibrierung. Programmierbare Verstärkung und Filterung bieten maximale Flexibilität im Systemdesign, und verschiedene optische Filteroptionen sind ebenfalls erhältlich. Diese Sensoren können in linearen Serien miteinander verbunden werden, um eine synchronisierte Abtastung über alle Geräte hinweg zu ermöglichen.Hohe Empfindlichkeit mit schneller Ansprechzeit Hoher Dynamikbereich Kleines SMD-Gehäuse Kompatibel mit I2C-Kommunikation Digital- und Analogausgang Programmierbare Verstärkung und Filterung Verschiedene optische Filteroptionen Integrierter konfigurierbarer Verstärker
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.