Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M3, Länge 19mm, Stahl, Innen/Innen, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053040
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970190321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Nennlänge = 19mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant

Das Wurth Elektronik Innengewinde der Serie WA-SSTII M3, Distanzbolzen mit Innengewinde/Innengewinde. Er besteht aus Stahl mit glänzender Zinkoberfläche.Länge = 19 mm Schraubenschlüssel (SW) = 5,5 Betriebstemperatur = -55 °C und +150 °C.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
19mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 2053040, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970190321, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,28295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,40*
€ 802,536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 667,62*
€ 794,4678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 619,90*
€ 737,681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 599,76*
€ 713,7144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 565,90*
€ 673,421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.