Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Regler 560mA, 1 Rauscharmer LDO DFNW, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052447
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8164AMLADJTCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Rauscharmer LDO
Ausgangsspannung = 3,3 V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFNW
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar

Der on Semiconductor LDO-Regler mit hohem PSRR und extrem niedrigem Rauschen kann 300 mA Ausgangsstrom liefern. Dieses Gerät bietet außerdem ausgezeichnete Last-/Leitungstransienten. Er wurde für den Einsatz mit einem 1-μF-Eingang und einem 1-μF-Ausgangs-Keramikkondensator entwickelt. Es ist in DFNW8 0,65P 3 mm x 3 mm erhältlich.Einstellbare Ausgangsspannung Verbesserte Eingangswelligkeitsunterdrückung Ermöglicht eine niedrige VIN für mehr Effizienz Extrem geringes Eigenrauschen Ermöglicht höhere Leistungskapazität bei erweiterten Temperaturen
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Rauscharmer LDO
Ausgangsspannung:
3,3 V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFNW
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2052447, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8164AMLADJTCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 1,119*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.