Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT Foto-IC Gabel-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050586
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4162-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050586
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
Gabel-Lichtschranken
Ausgangsschaltung = Foto-IC
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT

Der trasmissive Photomicrosensor von Omron verfügt über eine hochauflösende Öffnung. Er verfügt über eine Foto-IC-Ausgangskonfiguration und einen Erfassungsabstand von 5 mm. Es hat Anwendungen in der Büroautomatisierung, in medizinischen Geräten, in der Gebäudeautomatisierung, in der Unterhaltungsindustrie oder in Verkaufsautomaten.Zenerdiode montiert für höhere Störfestigkeit Versorgungsspannung von 5 V dc Lichterfassung-EIN-Konfiguration
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Foto-IC
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.