Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF / 10V dc, Ø 10mm x 30mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050250
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212614152E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10x30mm
Länge = 30mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Der Vishay 1500-μF-Aluminium-Elektrolytkondensator verfügt über einen niedrigen ESR-Pegel, der eine sehr hohe Brummstromfähigkeit bietet. Er verfügt über axiale Leitungen und ein zylindrisches Aluminiumgehäuse, das mit einer blauen Hülse isoliert ist.Besonders lange Lebensdauer Hoher Brummstrom Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10x30mm
Länge:
30mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 1500 µf 10v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 2050250, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL212614152E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.