Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFRobot LED Entwicklungstool LED Erweiterungs-Leiterplatte zum Einsatz mit Micro: Bit, Micro: Circular RGB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2049896
Hersteller:
     DFRobot
Herst.-Nr.:
     ROB0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2049896
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools LED
LED-Technologie = LED
Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte
Zum Einsatz mit = Micro: Bit
Vorgestelltes Gerät = WS2812
Kit-Name = Micro: Circular RGB LED Expansion Board

Diese Platine kann eine coole Uhr, ein Zeitgeber, ein Lucky Turntable Game, ein Wearable Ornament und ein interaktiver farbiger Anhänger sein. Mit einer Micro:Bit-Hauptplatine wird diese runde 24 RGB-LEDs-Erweiterungsplatine zu einem exquisiten Schöpferstück. Sie können ihn über den integrierten Summer in einen Tomaten-Timer umwandeln und über das integrierte Mikrofon in ein farbenfrohes Musikspektrometer verwandeln Es gibt zwei externe Anschlüsse P0, P1 in Reserve, sodass Sie mehr Möglichkeiten zum Spielen get, indem Sie eine große Anzahl von Boson- und Schwerkraftsensoren anschließen. Mit verschiedenen Papierschnitten und Acryl können Sie eine Vielzahl neuer Kleidung für die Erweiterungsplatine anstecken. Zum Beispiel: Im Chinesischen Neujahr roten Knoten anstecken, am Kindertag das Karikaturgesicht dafür aufstecken, zu Weihnachten Schnee oder Weihnachtsbaum dafür anstecken.
Weitere Informationen:
LED-Technologie:
LED
Kit-Klassifizierung:
Erweiterungs-Leiterplatte
Zum Einsatz mit:
Micro: Bit
Vorgestelltes Gerät:
WS2812
Kit-Name:
Micro: Circular RGB LED Expansion Board
Weitere Suchbegriffe: DFRobot, ROB0150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,06*
€ 13,76*
2 Tage
35
€ 14,99*
ab € 10,45*
€ 15,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.