Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEMS-Oszillator MEMS 0.32768MHz ±20ppm ±1%, 4-Pin 0.95 x 0.6 x 0.3mm 0906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2049685
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     WMRAG32K76CS4C00R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = MEMS
Ausgangsfrequenz max. = 0.32768MHz
Frequenz-Toleranz = ±1%
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = 0906
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 0.95 x 0.6 x 0.3mm
Länge = 0.95mm
Breite = 0.6mm
Höhe = 0.3mm
Betriebstemperatur max. = 125°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Der Murata MEMS Resonator ist der weltweit kleinste Resonator mit sehr niedrigen ESR-Eigenschaften, die derzeit von Quarzkristallresonatoren nicht erreicht werden können.Es ist für Reflow-Löten, Drahtbonden und Transferformen erhältlich Geringerer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
MEMS
Ausgangsfrequenz max.:
0.32768MHz
Frequenz-Toleranz:
±1%
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
0906
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
0.95 x 0.6 x 0.3mm
Länge:
0.95mm
Breite:
0.6mm
Höhe:
0.3mm
Betriebstemperatur max.:
125°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2049685, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Murata, WMRAG32K76CS4C00R1, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.