Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EZPV Folienkondensator 75μF ±10% / 600V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048490
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV60756MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 75µF
Spannung = 600V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = EZPV

Der metallisierte Polypropylenfolienkondensator von Panasonic hat eine Kapazität von 75 μF mit einer Nennbetriebsspannung von 600 V dc. Der Kondensator wird hauptsächlich in Anwendungen wie DC-Filterung, DC-Zwischenkreisschaltung, Solarwechselrichtern und Windstromerzeugung usw. verwendetHohe Sicherheit Lange Produktlebensdauer, hohe Zuverlässigkeit Verlustarm, niedriger ESR Flammhemmend Betriebstemperaturbereich von -40? Bis +105?
Weitere Informationen:
Kapazität:
75µF
Spannung:
600V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
EZPV
Weitere Suchbegriffe: panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2048490, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, EZPV60756MTC, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.