Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048450
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T500B156K010AG6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 15µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Toleranz = 10%
Serie = T500
Elektrolyt-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
15µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Toleranz:
10%
Serie:
T500
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 15uf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 2048450, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KEMET, T500B156K010AG6110, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.