Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048449
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T500B156K010AG6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 15µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Toleranz = 10%
Serie = T500
Elektrolyt-Typ = Fest

Die KEMET Electronics 15 uF Tantal-Kapazität hat eine hohe Temperatur von 200 °C und verfügt über einen standardmäßigen vergoldeten Anschluss. In diesem Stoßstrom ist auch ein hoher Dauerzustand und eine beschleunigte Alterung von 100 % bei 200 °C möglichKapazitätstoleranz beträgt 10 % Seine Höhe beträgt (max.) 2,1 mm Leckstrom beträgt 1500 nA
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
15µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Toleranz:
10%
Serie:
T500
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 15uf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 2048449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T500B156K010AG6110, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,65*
2000
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,28*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,59*
€ 11,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 9.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.