Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T500D156K035AG6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 15µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Toleranz = 10%
Serie = T500
Elektrolyt-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
15µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Toleranz:
10%
Serie:
T500
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 15uf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 2048447, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T500D156K035AG6110, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,67*
500
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 7,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,40*
€ 7,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.335,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.