Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 400 Computer-Kit Spanisches Tastaturlayout Raspberry Pi 400 4 GB Prozessor: BCM2711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048273
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Raspberrry-Pi-Version = Raspberry Pi 400
Teilenummer des Prozessors = BCM2711
RAM Speicher-Größe = 4 GB

Raspberry Pi 400 Desktop-Computerkit (ES)Der Raspberry Pi 400 ist ein PC, der in eine Tastatur integriert wurde, die eine hervorragende Leistung bietet. Seine tragbaren, leichten und extrem einfach zu bedienenden Funktionen mit einigen erstaunlichen Funktionen. Mit einem Quad-Core-64-Bit-Prozessor, drahtloser Vernetzung, Dual-Display-Ausgang und 4K-Videowiedergabe. Der Raspberry Pi 400 benötigt USB-C-Stromversorgung mit einer Reihe von Steckverbinderanschlüssen, die Gigabit-Ethernet, USB 2.0 und USB 3.0 sowie 2 x Micro-HDMI umfassen. Es ist außerdem mit WLAN- und Bluetooth-Konnektivität ausgestattet. Er ist ideal zum Surfen im Internet, zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, zum Ansehen von Videos und zum Programmieren mit der Raspberry Pi OS Desktop-Umgebung. Das Raspberry Pi 400-Kit ist eine unglaubliche Option für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie get the Pi 400 computer sowie alle Gegenstände, die Sie für den get starty sofort nach dem Auspacken benötigen, benötigen Sie nur einen Monitor. So müssen Sie nicht suchen, um alles einzeln zu finden. Kein Aufwand. Der Raspberry Pi 400 ist in einer Reihe verschiedener, lokaler Varianten und als Computerkit erhältlich, das alles enthält, was Sie für den get-start benötigen (außer für einen Fernseher oder Monitor), oder nur als Computereinheit. Dies ist die Raspberry Pi Kit-Option.Inhalt des SetsRaspberry Pi 400-Computer Netzteil - Bitte beachten Sie, dass der Stecker geeignet ist Für den Markt ist die Sprachvariante konzipiert Maus 16 GB microSD-Karte, vorprogrammiert mit Raspberry Pi OS Micro-HDMI-auf-HDMI-A-Kabel, 1 m Einsteiger-Anleitung - wird in der Sprache bereitgestellt, die dem entspricht TastaturEigenschaften und VorteileEs ist ein kompletter PC in einer Tastatur - einfach anschließen In und Play Spart Platz Nehmen Sie es überall hin mit Drahtlose und kabelgebundene Konnektivitätsoptionen Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis 4 GM RAM
Weitere Informationen:
Raspberrry-Pi-Version:
Raspberry Pi 400
Teilenummer des Prozessors:
BCM2711
RAM Speicher-Größe:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: 2048273, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, SC0388, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.