Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048113
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12TSMM05AFIIFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Male
Ende 2 = 5-poliger Stecker M12
Größe Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 5
Gender Ende 2 = Male
Größe Ende 2 = M12
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig

Der Bulgin M12 T-Splitter ist als einer der zuverlässigsten und effizientesten Anschlussstandards für industrielle Maschinen und Fabrikautomationsanwendungen etabliert. Er ist nicht nur für Sensoranschlüsse, sondern auch für verschiedene Feldbussysteme ideal.Schutzart IP67 Hohe Leistungsfähigkeiten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Male
Ende 2:
5-poliger Stecker M12
Größe Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 2:
5
Gender Ende 2:
Male
Größe Ende 2:
M12
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Weitere Suchbegriffe: 2048113, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Bulgin, PXPPVC12TSMM05AFIIFI, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 25,12*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 20,67*
€ 46,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.