| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2047985 Herst.-Nr.: PXPPVC08TSFF04AFBBFB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ende 1 = M12 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Größe Ende 1 = M8 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 4 Gender Ende 2 = Female Größe Ende 2 = M8 Gehäuseausrichtung = T-Abzweig Weitere Informationen: | | Ende 1: | M12 | Anzahl der Ports Ende 1: | 1 | Gender Ende 1: | Female | Größe Ende 1: | M8 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 4 | Gender Ende 2: | Female | Größe Ende 2: | M8 | Gehäuseausrichtung: | T-Abzweig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2047985, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Bulgin, PXPPVC08TSFF04AFBBFB, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters |
| | |
| |