Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047983
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC08TSMM04AFIIFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Ende 1 = M12
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Male
Ende 2 = 4-poliger Stecker, M12
Größe Ende 1 = M8
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 4
Gender Ende 2 = Male
Größe Ende 2 = M8
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Ende 1:
M12
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Male
Ende 2:
4-poliger Stecker, M12
Größe Ende 1:
M8
Anzahl der Kontakte Ende 2:
4
Gender Ende 2:
Male
Größe Ende 2:
M8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2047983, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Bulgin, PXPPVC08TSMM04AFIIFI, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 19,88*
2 Tage
15
1
€ 14,99*
ab € 16,39*
€ 26,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 497,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.