Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ground modular terminal block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212196
EAN/GTIN:
     4046356514958
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Drahtgröße = 20 → 10 AWG
Kabelquerschnitt = 10mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 2
Anschlussart = Einstecken

Der modulare Anschlussklemmenblock Phoenix Contact Terminal verfügt über eine Steckverbindung und Drahtgröße 20-10.Steckanschlusstechnik Montageart NS 35/7,5, NS 35/15Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
20 → 10 AWG
Kabelquerschnitt:
10mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussart:
Einstecken
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2047762, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3212196, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,287*
€ 5,017*
50
Frei Haus
ab € 4,5752*
€ 5,3352*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,79132*
€ 5,55132*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 5,56*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 487,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 61,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,137*
Zubehör
Phoenix Contact
3034426
ab € 0,568*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.