Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte vergoldet, Rot 18AWG, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2045205
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214762-2221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2045205
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Serie = Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2 = Micro-Fit 3.0
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 18AWG
Kabellänge = 75mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 214762
Nennstrom = 8,5 A
Drahttyp = UL 10002

Das vorgecrimpte Molex 214762 Microfit-Kabel hat ein Rastermaß von 3,0 und ist M-M 75 MM 18 AWG RD Au. Diese Crimp-Anschlussklemmen sind ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder können für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden.RoHS-kompatibel UL-Zulassung Anschlussschnittstellenausführung: Crimp oder Kompression
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
18AWG
Kabellänge:
75mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
214762
Nennstrom:
8,5 A
Drahttyp:
UL 10002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.