Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 22AWG, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2045063
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214763-2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2045063
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Crimp-Anschlussklemme 1 = Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 22AWG
Kabellänge = 75mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 214763
Nennstrom = 8,5 A
Drahttyp = UL 10002

Das vorgecrimpte Molex 214763 Microfit-Kabel hat ein Rastermaß von 3,0 und ist M-S 75MM 22 AWG RD Sn. Diese Crimpkabel sind ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder können für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden.RoHS-kompatibel UL-Zulassung Anschlussschnittstellenausführung: Crimp oder Kompression
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
22AWG
Kabellänge:
75mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
214763
Nennstrom:
8,5 A
Drahttyp:
UL 10002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.