Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 20AWG, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2045011
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214763-1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2045011
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Crimp-Anschlussklemme 1 = Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 20AWG
Kabellänge = 150mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Schwarz
Seriennummer = 214763
Nennstrom = 8,5 A
Drahttyp = UL 10002
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
20AWG
Kabellänge:
150mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Schwarz
Seriennummer:
214763
Nennstrom:
8,5 A
Drahttyp:
UL 10002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.