| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044935 Herst.-Nr.: 214753-1102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Micro-Fit 3.0 Steckverbinder 2 = offenes Ende Gender Steckverbinder 1 = Stecker Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 10 Raster = 3mm Mantelfarbe = Schwarz Kabellänge = 300mm Betriebsspannung = 300 V ac/dc Nennstrom = 8,5 A Kontaktbeschichtung = Zinn Weitere Informationen: | | Serie: | Micro-Fit 3.0 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 10 | Raster: | 3mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 300mm | Betriebsspannung: | 300 V ac/dc | Nennstrom: | 8,5 A | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 2044935, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147531102, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables |
| | |
| |