| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044934 Herst.-Nr.: 214753-1101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Micro-Fit 3.0 Seriennummer = 214753 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 10 Raster = 3mm Mantelfarbe = Schwarz Kabellänge = 150mm Nennstrom = 8,5 A Kontaktbeschichtung = Zinn
Die 150-mm-Micro-Fit-3.0-Kabelbaugruppe der Serie Molex 214753 mit Zinn-Palting und Nylonharzmaterial. Er verfügt über eine zweipolige Buchse auf Buchse und hat eine Drahtgröße von 18 AWG.RoHS-konform In schwarzer Farbe Phosphorbronzemetall Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Micro-Fit 3.0 | Seriennummer: | 214753 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 10 | Raster: | 3mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 150mm | Nennstrom: | 8,5 A | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2044934, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147531101, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables |
| | |
| |