Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Platinenstecker-Kabel 214753 Micro-Fit 3.0 / offenes Ende Stecker Raster 3mm, 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214753-1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Serie = Micro-Fit 3.0
Seriennummer = 214753
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 6
Raster = 3mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 300mm
Betriebsspannung = 300 V ac/dc
Nennstrom = 8,5 A
Kontaktbeschichtung = Zinn

Die 300-mm-Micro-Fit-3.0-Kabelbaugruppe der Serie Molex 214753 mit Zinn-Palting und Nylonharzmaterial. Er verfügt über eine zweipolige Buchse auf Buchse und hat eine Drahtgröße von 18 AWG.RoHS-konform In schwarzer Farbe Phosphorbronzemetall
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Seriennummer:
214753
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
6
Raster:
3mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
300mm
Betriebsspannung:
300 V ac/dc
Nennstrom:
8,5 A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 2044922, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147531062, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.