Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Platinenstecker-Kabel 214753 Micro-Fit 3.0 / offenes Ende Stecker Raster 3mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044736
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214753-2061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder 1 = Micro-Fit 3.0
Seriennummer = 214753
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 6
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Raster = 3mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 150mm
Betriebsspannung = 300 V ac/dc
Nennstrom = 8,5 A
Kontaktbeschichtung = Zinn

Die 150-mm-Micro-Fit-3.0-Kabelbaugruppe der Serie Molex 214753 mit Goldpaltierung und Nylonharzmaterial. Er verfügt über eine zweipolige Buchse auf Buchse und hat eine Drahtgröße von 18 AWG.RoHS-konform In schwarzer Farbe Phosphorbronzemetall
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Micro-Fit 3.0
Seriennummer:
214753
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
6
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Raster:
3mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
150mm
Betriebsspannung:
300 V ac/dc
Nennstrom:
8,5 A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 2044736, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 2147532061, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.